CaraFin Diamant blok za poliranje elastično D64 µm

Artikl br.: 557510 D64
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
331 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CaraFin
Mjera/dimenzija 98×69×22 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Duljina 98 mm
širina 69 mm
Visina 26 mm
Stupanj poliranja Poliranje
Vrsta proizvoda Blok za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 557510 D64
EAN / GTIN 4045197888372

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

CaraFin Diamant alat za poliranje jednostrani s monokristalnom dijamantnom oblogom. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno viši stupanj iskoristivosti u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje.
Uklanjanje brazdi i oksidiranih slojeva, prethodno poliranje, izravnavanje.

Prednost:

Nije više potrebno izdvojiti dodatno vrijeme za pripremu i čišćenje kao kod dijamantnih pasti.
Od kvalitetne, elastične poliuretanske pjene.

Upotreba:

Idealno za finu obradu tvrdih materijala i obojenih metala. Optimalna prilagodba geometriji obratka.
Prikladno za vlažno i suho poliranje.