HFP 333-SPADE IQ IC908 Cuspidi intercambiabili per punte DFN, per acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 5568699
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5568699
EAN / GTIN 7291075315295
Codice del produttore 5568699
Numero-L L24050 908

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 33.3 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 33.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 33.3 mm
  • Functional Length (LF) 11.2 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 33.0
  • Spessore inserto (S) 18.5 mm
  • Point Angle (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 7.33 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto