HFP 333-SPADE IQ IC908 Capete de burghiu pentru prelucrarea oțelului (ISO P) și a fontei (ISO K)

Cod articol: 5568699
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5568699
EAN / GTIN 7291075315295
Număr producător 5568699
L-Număr L24050 908

Descriere

Descriere:

Capete de burghiu pentru prelucrarea oțelului (ISO P) și a fontei (ISO K)

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 33.3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 11.2 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 33.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 18.5 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 137 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 7.33 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate