ICK 150 IC907 Cuspidi intercambiabili DCN, per ghise (materiali ISO K)

Codice art.: 5567212
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 5567212
EAN / GTIN 7291075270945
Codice del produttore 5567212
Numero-L L24050 617

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 15 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 15.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 15 mm
  • Functional Length (LF) 5.14 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 15.0
  • Spessore inserto (S) 8.73 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.59 mm