• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ICM 170 IC907 Cuspidi intercambiabili DCN, per acciai inox e superleghe (materiali ISO M & S)

Codice art.: 5567139
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5567139
EAN / GTIN 7291075245950
Codice del produttore 5567139
Numero-L L24050 414

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 17 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 17.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 17 mm
  • Functional Length (LF) 7.33 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 17.0
  • Spessore inserto (S) 9.9 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.57 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto