Rotolo di tessuto abrasivo, 115 mm × 10 m, Struttura del tessuto: 220

Codice art.: 556115 220
Prezzo per 1 Articolo (5,19 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
416 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Struttura del tessuto Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Confronto granulometrico 240 - 280
Grado di finezza medio
Struttura del tessuto 220
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza rullo 115 mm
Lunghezza rotolo 10 m
Esecuzione A Fine
Colore verde
Tipo di prodotto Rotolo di tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 556115 220
EAN / GTIN 4045197525895
Codice del produttore 556115 220
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.

Vantaggi:

  • Adattabile alla forma del pezzo.
  • La struttura aperta impedisce l’intasamento e riduce lo sviluppo di calore.
  • Finitura uniforme riproducibile.
  • Utilizzabile a secco e a umido.
  • Privo di componenti corrosivi.

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale.
Medio / medio-fine: impiego universale per eliminare veli di ruggine, incrostazioni leggere, colori alterati; per ripassare superfici già smerigliate o spazzolate oppure per la pulizia prima della verniciatura.