Pad di tessuto abrasivo CF-PRO, 152×228 mm, Struttura del tessuto: 280

Codice art.: 555999 280
Prezzo per 1 Articolo (52,00 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,82 € / 1 Articolo
    (52,00 € / 1 Square metre)
  • da 20 Articolo
    1,52 € / 1 Articolo
    (43,43 € / 1 Square metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.213 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Struttura del tessuto Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto CF-PRO
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo es. piatta
Grado di finezza es. media-fine
Legante Resina e resina sintetica
Colore rosso
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto cuscinetti abrasivi
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Grana minima di riferimento 280
Grana massima di riferimento 360
Per materiale stainless steel; non-ferrous metals; steel
Gruppo di materiali Met.
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %
Classificazione della grana 3M CF-PRO

Identificazione e classificazione

Codice articolo 555999 280
EAN / GTIN 480116492690
Codice del produttore 64926
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.
Tessuto non tessuto a elevate prestazioni con distribuzione della grana estremamente compatta fino in profondità nel materiale in fibra. L’innovativa struttura in tessuto non tessuto permette una capacità di abrasione più aggressiva, massima durata senza intasamenti e una micrografia di rettifica ancora più uniforme.

Vantaggi:

  • Adattabile alla forma del pezzo.
  • La struttura aperta impedisce l’intasamento e riduce lo sviluppo di calore.
  • Finitura uniforme riproducibile.
  • Utilizzabile a secco e a umido.
  • Privo di componenti corrosivi.

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. articolo 556020 o su levigatrice orbitale.
Medio/medio-fine: impiego universale per eliminare veli di ruggine, incrostazioni leggere, colori alterati; per ripassare superfici già smerigliate o spazzolate oppure per la pulizia prima della verniciatura.