Morsetto orizzontale con altezza di serraggio variabile

Codice art.: 554883
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 554883
EAN / GTIN 4020772003678
Codice del produttore 554883
Numero-L L30090 931
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale con altezza di serraggio variabile, con braccio di tenuta aperto e piede verticale.
Rilascio rapido con funzione di compensazione continua per pezzi con diverse altezze di serraggio.
Zincato e passivato. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Con vite di pressione zincata.

Proprietà:

  • Dimensione: 20
  • F1: 2 kN
  • automatico
    Compensazione altezza S: 20 mm
  • massimo
    Compensazione altezza: 35 mm
  • Vite di pressione: M6 x 49
  • peso: 272 g
  • Dimensione: 20
  • A: 6,0
  • B: 64,0
  • C: 25,9
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 22
  • F: 26
  • H: 47
  • H1: 73
  • H2: 113
  • HW min: 13,5
  • HW max: 31
  • I: 10
  • K: 6,0
  • L: 13
  • L1: 173
  • M: 37 - 40
  • M1: 39,8
  • N: 21
  • O: 3
  • P: 38
  • α: 82°