• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola per pulitura grezza (SiC), ⌀ 50,8 mm, Esecuzione in tessuto: CRS

Codice art.: 554050 CRS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,94 € / 1 Articolo
  • da 20 Articolo
    3,28 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
701 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione in tessuto Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grado di finezza Extragrossa
Grado durezza duro
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 50,8 mm
Numero massimo giri 18.000 min-1
Tipo di prodotto Panno per la pulitura grezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 554050 CRS
EAN / GTIN 4062406300968
Codice del produttore 554050 CRS
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dischi per pulitura grezza con tessuto in nylon sintetico e uniforme con grana abrasiva. Struttura aperta, nessun intasamento.
Elevato tasso d’asportazione per lavori di pulizia universali.

Uso:

Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.