Disco de limpeza grosseiro (SiC), ⌀ 50,8 mm, Modelo de velo: CRS

N.º do artigo: 554050 CRS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    3,54 € / 1 Peça
  • a partir de 20 Peça
    2,96 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
701 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo de velo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: SiC
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Carboneto de silício (SiC)
Abreviatura abrasivo SiC
Grau de finura extra grosso
Grau de dureza duro
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 50,8 mm
n.º máximo de rotações 18.000 r.p.m.
Tipo de produto Velo de limpeza preliminar

Identificação e classificação

Número do artigo 554050 CRS
EAN/GTIN 4062406300968
Número do fabricante 554050 CRS
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos de limpeza grossos com velo de nylon sintético, uniformemente misturado com grão de lixa. Estrutura aberta, sem obstruções.
Alta taxa de desbaste para trabalhos de limpeza universais.

Vantagem:

Para remoção de ferrugem e de tinta, limpeza de costuras de solda e remoção de sujidade superficial.