Disco abrasivo (ZA) 80

Codice art.: 554018 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,07 € / Articolo
  • da 50 Articolo
    0,89 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
18.526 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 80
⌀ Disco 50,8 mm
Numero massimo giri 25.000 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554018 80
EAN / GTIN 4045197966148

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Zirconio (ZA) con ottimo rapporto costi-vantaggi per l'impiego redditizio su acciaio e metalli non ferrosi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript