Brusna plošča (ZA) 80

Št. art.: 554018 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,02 € / kos
  • od 50 kos
    0,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
16.193 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 80
⌀ plošče 50,8 mm
Maksimalno število vrtljajev 25.000 min-1
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554018 80
EAN/GTIN 4045197966148

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Cirkonijev korund (ZA) z najboljšim razmerjem med ceno in zmogljivostjo za ekonomično uporabo pri obdelavi jekla in nž-kovin.