{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | cilindrico | |
| Diametro della testa | 4 mm | |
| Lunghezza testa | 5 mm | |
| Diametro del codolo | 3 mm | |
| Lunghezza codolo | 45 mm | |
| Lunghezza complessiva | 50 mm | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrici diritte | |
| Attacco | Codolo | |
| Velocità periferica consigliata min. | 8 m/s | |
| Velocità periferica consigliata max. | 25 m/s | |
| Sostrato del materiale abrasivo | metallo | |
| Legante | Es. galvanica | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva | |
| Materiale abrasivo | Diamante (D) | |
| Granulometria (micrometri) | 126 µm | |
| Per materiale | glass; cast iron; tungsten carbide; ceramic | |
| Gruppo di materiali | Met. |
| Codice articolo | 552500 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197156983 | |
| Codice del produttore | 552500 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |