Timanttikaralaikat galvaaniset D126 4 mm

Tuote nro.: 552500 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Muodon kuvaus Lieriö
Pään ⌀ 4 mm
Pään pituus 5 mm
Kokonaispituus 50 mm
Varren ⌀ 3 mm
Tuotetyyppi Karalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552500 4
EAN / GTIN 4045197156983

Käyttötaulukko

Kovametalli
 
15
Muovi, lasikuitumuovi
 
15
kivi
 
15
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiotut aihiot, timanttipinnoite. Erittäin tehokkaasti lastuava ja kestävä, galvaaninen nikkelisidos.

Käyttö:

Käsikäyttöön teollisuusroboteissa tai sisäpyörö- ja CNC-hiomakoneissa reikien, säteiden ja muotojen viimeistelyhiontaan sekä purseenpoistoon ja viistämiseen.
Kovametallille, tekniselle keramiikalle, harmaa- ja pallografiittivalulle, lasille, CFK/GFK:lle.
Suositellut kehänopeudet: Timantti kuivana 8–18 m/s, Timantti märkänä 15–25 m/s.

Ohje:

Timanttikovasimet - katso alk. nro 559000; timanttiviilat alk. nro 52 9150.
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
    Pään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin