XCMT 13R-353503-MG IC808G Inserti per scanalatura interna con due taglienti, per utensili multifunzionali DR-MF

Codice art.: 5522277
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5522277
EAN / GTIN 7291075347739
Codice del produttore 5522277
Numero-L L23940 1967

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.3 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 3.5 mm, Larghezza taglio (CW) 3.5 mm, Spessore inserto (S) 5.25 mm, Overall Length (OAL) 13.4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.3 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3.5 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 7 Degrees
  • Spessore inserto (S) 5.25 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.07 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 13.4 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto