• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola abrasiva durezza J fine, AW-CER, Modello: ZY1020

Codice art.: 551796 ZY1020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,29 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    2,75 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
186 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 551796 ZY1020
EAN / GTIN 4007220898550
Codice del produttore 4007220898550
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

Le mole abrasive PFERD con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive PFERD con gambo sono concepite per lavorazioni in piano e dei bordi e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all’elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.
Mola abrasiva con gambo a grana mista (AW-CER) di durezza J in combinazione legata dolce di corindone nobile bianco e corindone sinterizzato ceramico microcristallino con elevata autoaffilatura per un’alta capacità di asportazione nella lavorazione a freddo (denominazione Pferd: AWCO).
Fine, grana 80.

Uso:

Per la lavorazione uniforme di superleghe di difficile lavorazione come materiali a base di titanio e leghe a base di nichel e cobalto, nonché acciaio temprato.
Velocità di taglio consigliata 30 − 50 m/s.