• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 12. We apologize for any inconvenience.

Csapos köszörűkő, J keménység finom, AW-CER, Típus: ZY1020

Cikkszám: 551796 ZY1020
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,14 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,62 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
186 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 551796 ZY1020
EAN / GTIN 4007220898550
Gyártó száma 4007220898550
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

A PFERD csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) a kötés keménységi foka, a szemcsefajta és a szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel kíméli az embert, a gépet és a szerszámot. A PFERD csapos köszörűköveket univerzálisan élekhez és a felületcsiszoláshoz méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.
Csapos köszörűkő kevert szemcsével (AW-CER), J keménységgel. Fehér nemes korund és kerámia, mikrokristályos szinterkorund lágy kötésű kombinációja nagy önélező hatással az állandóan magas leválasztási teljesítmény érdekében hűvös csiszolási jellemzők mellett (Pferd jelölés AWCO).
finom, 80-as szemcse.

Felhasználás:

Nehezen forgácsolható szuperötvözetek, mint a titán anyagok, a nikkel és kobalt alapú ötvözetek, valamint edzett acél felületi megmunkálásához.
Ajánlott vágósebesség 30 − 50 m/s.