KNUX 160410 R11 IC8150 Inserti ISO K, per profilatura.

Codice art.: 5505043
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 5505043
EAN / GTIN 7291075097603
Codice del produttore 5505043
Numero-L L23950 2727

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo R/L11, Raggio dellinserto (RE) 1 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Lunghezza tagliente (L) 19.72 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo R/L11
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 19.72 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev