• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

IDI 129-SG IC908 Cuspidi Indexabili per Foratura

Codice art.: 5504918
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5504918
EAN / GTIN 7291075099485
Codice del produttore 5504918
Numero-L L24050 1730

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 12.9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 12.9 mm
  • Functional Length (LF) 3.45 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 12.0
  • Spessore inserto (S) 5.8 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.35 mm