Punta di marcatura

Codice art.: 550468
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Diametro D1 4 mm
Raggio R1 0,5 mm
Esecuzione es. tonda
Lunghezza punta L2 47 mm
Tipo di prodotto Ago
Materiale acciaio legato
Lunghezza complessiva 47 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 550468
EAN / GTIN 4020772550462
Codice del produttore 550468
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Ago per marcatore, adatto per marcatore AMF extra large N. 1550MXL.

Proprietà:

  • Ago: MXLN-90R05 Ex00
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0,0 mm
  • R1: 0,5 mm
  • Peso: 8 g