Markeringsnål

Art.-nr.: 550468
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Diameter D1 4 mm
Radius R1 0,5 mm
Udførelse rund
Længde, spidser L2 47 mm
Produkttype nål
Materiale specialstål
Længde i alt 47 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 550468
EAN/GTIN 4020772550462
Producentnummer 550468
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Descriere:

Ac de marcare, potrivit pentru AMF-Marker Extra Large Nr. 1550MXL.

Caracteristică:

  • Ac: MXLN-90R05 Ex00
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0,0 mm
  • R1: 0,5 mm
  • Greutate: 8 g