• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

GR M 78 x 2 6g LH

Codice art.: 547291
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipologia di calibro Calibro passa (GO)
Tipo di filettatura M
Passo della filettatura 2 mm
Diametro filettatura 78 mm
Campo di tolleranza g
Grado di tolleranza (qualità) 6
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibri filettati ad anello
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 547291
EAN / GTIN 4046122617661
Codice del produttore 547291
Numero-L L40130 4923
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Calibro ad anello filettato PASSA / GR M 78 x 2 tolleranza 6g LH Calibro ad anello per filetti passa Dimensioni secondo DIN 2285-1