• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spessimetro digitale in ABS con ID-S, pollici/metrico, 0-0,47″, 0,0005″, profondità della scanalatura

Codice art.: 547-516A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Spessimetri di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 547-516A
EAN / GTIN 4946368863740
Codice del produttore 547-516A
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

  • Con questo misuratore di spessore Digimatic ASSOLUTO è possibile utilizzare fogli, carta, ecc.
  • Misurare con punti di contatto piatti.
  • Comunicazione bidirezionale, ad es
  • È possibile eseguire la parametrizzazione tramite PC (interfaccia Digimatic S 1).

Proprietà:

  • Allarme: Bassa tensione, errore di regolazione, errore del sensore, overflow del display ecc.
  • Vecchio numero di articolo: 547-516S
  • Visualizzazione: LCD, altezza cifre 9 mm
  • Durata batteria: Circa 7000 ore.
  • Digitale/analogico: Digitale
  • Scala digitale: Encoder lineare assoluto con capacità elettrostatica
  • Alimentazione: 1 x batteria SR44
  • Funzioni: Con comparatore ID-S n. 543-783BS (ANSI/AGD)
  • Velocità massima di reazione: Senza limiti
  • max. Profondità di misura: 30 mm
  • Campo di misura: 0 - 0,47
  • Forza di misura MPL: ≤1,5 N
  • Misuratore n.: ID-S n. 543-783BS (tipo ANSI/AGD)
  • ON/OFF: Sì
  • Parallelismo: 0,0005”
  • R MPE (ripetibilità): 0,0005”/0,01 mm
  • Grado di protezione: IP42
  • Modello: Con display digitale con stelo da 3,0/8,0”, vedi ANSI/AGD
  • Risoluzione: 0,0005”/0,01 mm
  • Valore incrementale selezionabile: No
  • Pollici/Metriche: Pollici/Metriche
  • Commutabile tra sistema imperiale e metrico: Sì

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello