• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Profondimetro digitale, 0-200 mm, 0,01 mm, base 63,5 mm

Codice art.: 547-211A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 547-211A
EAN / GTIN 4946368851952
Codice del produttore 547-211A
Numero-L L40010 14527
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo spessimetro ABSOLUTE Digimatic offre i seguenti vantaggi:

Dotato di comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-C
Dotato di un ponte di misura temprato, rettificato e lappato di precisione.

Proprietà:

  • ABS/INC (INC ZERO): Sì
  • Allarme: Bassa tensione, errore di regolazione, errore del sensore, overflow del display ecc.
  • Vecchio numero di articolo: 547-211
  • Spegnimento automatico: Sì
  • Durata batteria: ca. 7000 ore
  • Pulsanti personalizzati: Sì
  • Funzione di calcolo (con formula): Sì
  • DATA/HOLD: Sì
  • Digitale/analogico: Digitale
  • Ponte di planarità: 5 µm
  • Alimentazione: 1 batteria CR2032 (3 V)
  • Accuratezza: +/- 20 µm
  • Valutazione GO/+/-NG: Sì
  • Dimensioni: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Corsa: 12,7
  • Funzione di avviso di calibrazione: Sì
  • Riga graduata: Encoder lineare capacitivo ASSOLUTO
  • INTERVALLO MAX/MIN: Sì
  • Punta di contatto: Sfera in metallo duro, filettata: M2,5x0,45
  • Forza di misura: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Sì
  • PRESET: Sì
  • Blocco tasti: Sì
  • Barra analogica selezionabile Risoluzione: Sì
  • Direzione di conteggio commutabile: Sì
  • ZERO/ABS: Sì
  • Pollici/Metriche: Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello