• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Ganasce della morsa con striscia magnetica, alluminio, lisce, 150 mm

Codice art.: 545-150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 545-150
EAN / GTIN 4027474929114
Codice del produttore 545-150
Numero-L L80010 103076
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le ganasce della morsa lisce in alluminio con strisce magnetiche possono essere combinate con le serie 520, 525 e 530 per renderle più durevoli e robuste. Grazie alla superficie di serraggio liscia e morbida dell'alluminio, anche i pezzi delicati possono essere serrati con cura.
  • Materiale di alta qualità e montaggio semplice
  • Le strisce magnetiche impediscono lo scivolamento costante dei dispositivi di serraggio del mandrino durante l'apertura e la chiusura della morsa

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)