Schroefbankbekken met magneetstrip, aluminium, glad, 150 mm

Artikelnummer: 545-150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 545-150
EAN/GTIN 4027474929114
Nummer fabrikant 545-150
L-nummer L80010 103076
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De gladde, uit aluminium bestaande bankschroefbekken met magneetstrip kunnen samen met de series 520, 525 en 530 gecombineerd worden, om deze duurzamer en robuuster te maken. Door het gladde en zachte klemoppervlak van aluminium kunnen ook gevoelige werkstukken voorzichtig geklemd worden.
  • Hoogwaardig materiaal en eenvoudige montage
  • De magnetische strips voorkomen dat beschermbekken voortdurend wegglijden bij het openen en sluiten van de bankschroef

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)