Descrizione:
Il comparatore con funzione di mantenimento di MAX, MIN, RANGE offre i seguenti vantaggi: Possibilità di misurare MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) Visualizzazione della barra analogica sul display (commutabile su 12 scale diverse) Valutazione della tolleranza GO/NG Funzione di calcolo integrata Ax Il coefficiente A è liberamente definibile, x = percorso del perno di misura È possibile selezionare la modalità ″FAST″ per la registrazione dei valori di picco (MAX,MIN,MAX-MIN); ciclo di registrazione 20 ms o 50 valori misurati/s Impostazione semplice tramite menu guidato sul display Con un PC e un'interfaccia USB opzionale, il comparatore può essere parametrizzato con un programma speciale.
Proprietà:
- ABS/INC (INC ZERO): Sì
- Commutazione ABS/INC: Sì
- Allarme: Bassa tensione, errore di regolazione, errore del sensore, errore di overflow ecc.
- Allarme batteria scarica: Sì
- Vecchio numero di articolo: 543-301
- Campo di misura analogico commutabile: Sì
- Visualizzazione: LCD, altezza cifre 8 mm, ruotabile di 330°
- Durata batteria: modalità standard: circa 1 anno Modalità rapida
: Circa 4,5 mesi - Funzione di calcolo (con formula): Sì
- DATA/HOLD: Sì
- Uscita dati Digimatic: Sì
- Digitale/analogico: Digitale
- Scala digitale: Encoder lineare assoluto con capacità elettrostatica
- Alimentazione: 1 x batteria CR2032
- Blocco delle funzioni: Sì
- Valutazione GO/+/-NG: Sì
- Valore limite dell’errore di misura , E MPE (intero campo di misura): +/-0,0001”/0.003 mm
- H MPE (arco di inversione): 0,0001”/0,002 mm
- Max. Velocità di reazione: Senza limiti
- INTERVALLO MAX/MIN: Sì
- Campo di misura: 0,5”/12,7 mm
- Punta di contatto: Sfera in metallo duro, filettata: M2,5x0,45
- Frequenza di misurazione (MAX/MIN/RANGE): modalità standard: 10 volte/s Modalità rapida
: 50 volte/s, (velocità massima del perno di misura 50 µm/s per la misura di punta) - Forza di misura:
- Forza di misura MPL: ≤1,5 N
- Modello: ID-C112AMX2
- ON/OFF: Sì
- PRESET 3 x: Sì
- R MPE (ripetibilità): 0,0001”/0.002 mm
- Gambo ∅: 8 mm
- Modalità di misurazione rapida: Sì
- Grado di protezione: IP42
- Modello: DIN EN ISO
- Direzione di conteggio commutabile: Sì
- Risoluzione: 0,00005”/0,0001”/0,0005”/0,001 mm/0,01 mm
- Valore incrementale selezionabile: Sì
- Pollici/Metriche: Pollici/Metriche
- Commutabile tra sistema imperiale e metrico: Sì