ML Passo compatto 3 passi design quintetto in alluminio

Codice art.: 54203
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ML Kompakt-Tritt
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore argento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 54203
EAN / GTIN 4031405542037
Codice del produttore 054203
Numero-L L90120 1
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pedana pieghevole in alluminio
  • Meccanismo di piegatura stabile e regolare
  • gradini profondi 230 mm realizzati in lamiera di deformazione in alluminio per un supporto sicuro
  • Battistrada superiore: 360 x 230 mm
  • Facile da trasportare, ingombro ridotto
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Carico massimo: 150 kg
  • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale

Proprietà:

  • Larghezza area base: 490 mm
  • Lunghezza area base: 800 mm
  • Altezza livello superiore: 690 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Larghezza carreggiata superiore: 360 mm
  • Profondità battistrada superiore: 230 mm
  • Classe antiscivolo: R10
  • Copertura gradino/piattaforma: Piastra di deformazione in alluminio
  • Numero di gradini/pioli: 3 livelli
  • Esecuzione fase: Gradini