Descrizione:
Il disco di sgrossatura FASTCUT DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare è stato chiaramente ottimizzato per l'efficienza di taglio e l'elevata rimozione delle scorte. Ciò si ottiene principalmente grazie alla tecnologia FASTCUT sviluppata appositamente da Tyrolit. Ciò che rende questa ruota così unica è il bordo smussato e definito ″comfort Start″ dell'attrezzo. Ciò consente all'utente un piacevole avvio durante la smerigliatura e aumenta il comfort di lavoro molte volte. Di conseguenza, questo utensile è caratterizzato dal massimo comfort Unito a una buona durata e può essere utilizzato universalmente per una vasta gamma di applicazioni di smerigliatura su acciaio e acciaio inossidabile.
Proprietà:
- Forma: MOLA ABRASIVA SCHIACCIATA 27
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A30P-BFP
- Dimensioni (P x U x a): 230 x 7 x 22,23 mm
- Diametro: 230 mm
- Spessore: 7 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Grana: 30
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Tecnologia FASTCUT per il massimo taglio e rimozione
- l'avvio comfort assicura un avviamento piacevole durante la smerigliatura e aumenta il comfort di lavoro
- Ampio campo di impiego
Uso:
- Per applicazioni impegnative su vari gradi di acciaio e acciaio inossidabile
Materiale:
stola
acciaio inossidabile
Per:
Per applicazioni complesse su varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile
Raccomandazioni:
- spessore 7 mm per smerigliatura grossolana
- spessore di 8 mm per sgrossare la smerigliatura con maggiore durata
Caratteristiche:
- Perfetto per la smerigliatura dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile
- Rimozione estremamente elevata del materiale in breve tempo
- ″comfort start″ per un inizio piacevole