Leírás:
A PRÉMIUM FASTCUT nagyoló korong a sarokcsiszoló-hez egyértelműen a vágásra és a nagy mennyiségű eltávolításra lett optimalizálva. Ezt elsősorban a Tirolit speciálisan kifejlesztett FASTCUT technológiája biztosítja. Ami ezt a nagyoló korong-t annyira egyedivé teszi, az az eszköz ferde és meghatározott ″comfort start″ éle. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kellemes kezdést érjen el a csiszolás-val, és többször is növeli a munka kényelmét. Ennek eredményeként ezt a szerszámot a maximális kényelem és a jó élettartam jellemzi, és univerzálisan használható számos csiszolási alkalmazáshoz acélon és rozsdamentes acélon.
Jellemző:
- Halmazállapot: 27 KÚPOS CSISZOLÓTÁRCSA
- Vs/max: 72 m/s
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A30P-BFP
- Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 230 x 7 x 22,23 mm
- Átmérő: 230 mm
- Vastagság: 7 mm
- Furat: 22,23 mm
- Gabonaméret: 30.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- FASTCUT technológia a maximális vágás és eltávolítás érdekében
- a comfort start kellemes kezdést biztosít a csiszolás számára, és növeli a munka komfortérzetét
- Univerzálisan használható
Felhasználás:
- Igényes alkalmazásokhoz különböző acél és rozsdamentes acél minőségeken
Alapanyag:
Acél
Rozsdamentes acél
Alkalmazható:
Igényes alkalmazásokhoz különböző acél- és rozsdamentes acélfajtákhoz
Ajánlás:
- 7 mm vastagság durva csiszoláshoz
- 8 mm-es vastagság nagyoláshoz és további élettartammal
Különlegességek:
- Tökéletes csiszolás of Steel és rozsdamentes acél
- Rendkívül magas anyageltávolítás rövid idő alatt
- ″comfort start″ a kellemes kezdéshez