{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Larghezza inferiore esterna | 0,893 m | |
| Inclinazione | 60 grado | |
| Principio “two hands free” | si | |
| Altezza di lavoro | 3,2 m | |
| Larghezza superficie di appoggio | 0,88 m | |
| Profondità superficie di appoggio | 1,58 m | |
| Numero di gradini compresa la piattaforma | 5 | |
| Profondità gradini | 200 mm | |
| Rivestimento gradini | alluminio | |
| Altezza | 2,2 m | |
| Altezza della piattaforma | 1,2 m | |
| Larghezza della piattaforma | 600 mm | |
| Profondità della piattaforma | 800 mm | |
| Materiale piattaforma | alluminio | |
| Orlo ginocchio | si | |
| Orlo piede | si | |
| Ringhiera piattaforma | sì | |
| Altezza ringhiera piattaforma | 1.000 mm | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 4 pz. | |
| Numero di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 125 mm | |
| Tipo di prodotto | Scala con piattaforma | |
| Accessibilità | es. unilaterale | |
| Esecuzione scaletta | livello | |
| Es. regolabile in altezza | no | |
| Piattaforma presente | sì | |
| Superficie gradino | lamiera a risalti | |
| A installazione fissa | no | |
| Normativa | DIN EN 131-7 | |
| Portata | 150 kg | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 54105 | |
| EAN / GTIN | 4031405541054 | |
| Codice del produttore | 054105 | |
| Numero-L | L90110 1038 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |