Fresa rotativa rivestita Z7 – media, dentatura alternata C1225

Codice art.: 540260 C1225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla della dentatura Z7
Tipo di dentatura a denti alterni
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HM TiAlN
Rivestimento TiAlN
Forma C1225
Descrizione della forma Cilindrica a testa tonda (WRC)
⌀ Testa 12 mm
Lunghezza della testina 25 mm
Lunghezza complessiva 65 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 540260 C1225
EAN / GTIN 4027497038831

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

⌀ Codolo 6 mm.
Le frese rotative LUKAS sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
Rivestimento supplementare in TiAlN per maggiore durata e resistenza al calore.
Per sollecitazioni termiche e meccaniche elevate (Heavy Duty).
Forma cilindrica a testa tonda (WRC).

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello