Turbómaró, bevonattal Z7 − közepes, keresztfogazással C1225

Cikkszám: 540260 C1225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fogazás rövid jelölése Z7
Fogazás típusa keresztfogazású
Fogazás finomsági foka Közepes
Szerszámanyag HM TiAlN
Bevonat TiAlN
Alak C1225
Alak leírása Legömbölyített henger
Fej ⌀ 12 mm
Fejhossz 25 mm
Teljes hossz 65 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 540260 C1225
EAN / GTIN 4027497038831

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 6 mm.
A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből.
Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.
Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty).
Legömbölyített henger alak (WRC)

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz