• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scala lineare AT113 100 mm

Codice art.: 539-201-30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 539-201-30
EAN / GTIN 4946368575537
Codice del produttore 539-201-30
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Design compatto per uno spazio di installazione limitato. Scala in vetro - punto zero non codificato. Coefficiente di espansione (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Cavo armato per il collegamento al contatore.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 539-201
  • Accuratezza: Modello standard , (5+5L/1000) µm , L = campo di misura (mm)
  • Modello: AT113-100