P2010 M Sonda di misura induttiva della lunghezza con rapporto di prova

Codice art.: 5324010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5324010
EAN / GTIN 4059192055356
Codice del produttore 5324010
Numero-L L40080 1327

Descrizione

Esecuzione:

  • Varianti senza e con sollevamento o carico pneumatico
  • Perno di misura montato su guida a sfere
  • Elevata linearità sull'intero campo di misura
  • Eccellente schermatura elettromagnetica (EMC)
  • Tutte le sonde possono essere convertite da uscita cavo assiale a radiale utilizzando il cappuccio in dotazione
  • Specifiche sulla resistenza chimica: resistente a olio, benzina, acqua e composti alifatici. Moderatamente resistente ad acidi, basi, solventi e ozono

Descrizione:

Sonda induttiva Millimar P2010 M
  • Compatibilità: MaHR Campo di misura calibro a leva, puntatore fine, sonda: ± 5 mm
  • Versione standard
  • Forza di misura (testo): 0,75 N +/- 0,15N
Consegna: Istruzioni per l'uso, tappo per l'uscita laterale del cavo, chiave per la regolazione della precorsa.

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Coefficiente di temperatura: 0.15 µm/°C
  • Campo di misura inizio_mm: -5 mm
  • Distanza arresto inferiore MAX: -5.3 mm
  • Temperatura del cuscinetto MIN: -10 °C