P2010 cu Palpator de măsurare inductiv de măsurare a lungimii, inclusiv raport de testare

Cod articol: 5324010
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5324010
EAN / GTIN 4059192055356
Număr producător 5324010
L-Număr L40080 1327

Descriere

Execuţie:

  • Variante fără și cu ridicare sau încărcare pneumatică
  • Pivot de măsurare montat în ghidaj cu rulmenți cu bile
  • Liniaritate ridicată pe întregul domeniu de măsurare
  • Schimbare electromagnetică excelentă (EMC)
  • Toate sondele pot fi convertite de la ieșire de cablu axială la radială cu ajutorul capacului furnizat
  • Specificații privind rezistența chimică: rezistente la ulei, benzină, apă și compuși alifatici. Moderat rezistente la acizi, baze, solvenți și ozon

Descriere:

Palpator inductiv Millimar P2010 M
  • Compatibilitate: MaHR Domeniu de măsurare Ceas comparator cu levier, arătător fin, sondă: ± 5 mm
  • Versiune standard
  • Forța de măsurare (text): 0,75 N +/- 0,15N
Conţinut: Instrucțiuni de utilizare, capac pentru ieșirea laterală a cablului, cheie pentru reglarea pre-cursă.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Coeficientul de temperatură: 0.15 µm/°C
  • Interval de măsurare start_mm: -5 mm
  • Distanța de oprire inferioară MAX: -5.3 mm
  • Temperatură de rulment MIN: -10 °C