Lima curva media per meccanica di precisione lunghezza 180 mm 763

Codice art.: 528300 763
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di finezza medio
Taglio svizzero 2
Conforme al taglio tedesco 2
Taglio 25 cm
Sezione trasversale 9,2×3,6 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Tipo di prodotto Lima curva per meccanica di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 528300 763
EAN / GTIN 613548076866
Codice del produttore LR12763-2

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Le lime curve per meccanica di precisione realizzate in acciaio speciale vengono forgiate, rettificate e fornite, mediante macchine di precisione, di un taglio molto preciso di spessore e profondità uniformi con una durezza di 65 − 66 HRC. Il taglio scolpito nettamente fino alla estremità è indice della qualità di queste lime. Elevata precisione di forma, grandi prestazioni con durata notevolmente più lunga caratterizzano queste lime curve per meccanica di precisione.
Con estremità a punta.

Uso:

Per una lavorazione corretta e precisa anche con materiali molto duri, per esempio nella realizzazione di sagome e utensili.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello