Rifloir de précision, moyen Longueur 180 mm, SH 2 / DH 2, Type: 763

Réf.: 528300 763
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Description of shape half round
Type of cut double cut
German Cut 2
Swiss cut 2
Grit designation medium
Layout double-sided
Cut 25 cm
Material, handle plastic
Type of product precision riffler file
Min. hardness HRC 65
Max. hardness HRC 66
For material Steel; hard materials
Width 9.2 mm
Height 3.6 mm
Overall length 180 mm
Handle handle

Identification et classification

Référence article 528300 763
EAN / GTIN 613548076866
Réf. fabricant LR12763-2
Fabricant/personne responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 

Description

Exécution:

Les ébauches des rifloirs de précision suisses sont forgées et rectifiées dans un acier spécial, grâce à des machines de précision, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes avec une dureté de 65 − 66 HRC. La taille réalisée proprement jusqu’à l’extrémité de la pointe démontre la qualité de ces rifloirs. Ces outils se distinguent par une précision de forme, des performances et une durée de vie optimales.
Pointu vers l’avant.

Utilisation:

Pour des travaux précis et en finesse, même pour des matériaux très durs, p. ex. dans la fabrication de moules et d’outils.