Přesný rýhovaný pilník střední Délka 180 mm, SH 2 / DH 2, Typ: 763

Artiklové číslo: 528300 763
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
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář půlkulatý
Typ úderu Dvojitý sek
Německé lomítko 2
Schweizer ráz 2
Stupeň jemnosti střední
Osazení oboustranný
Úder 25 cm
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Přesný tvarový pilník
Tvrdost HRC min. 65
Tvrdost HRC max. 66
Pro materiál ocel; Tvrdé materiály
Šířka 9,2 mm
Výška 3,6 mm
Celková délka 180 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 528300 763
EAN / GTIN 613548076866
Číslo výrobce LR12763-2
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Polotovary švýcarských precizních rýhovaných pilníků jsou kované ze speciální oceli, broušené a provedené pomocí přesných strojů s velmi precizním sekem se stejnou hustotou a hloubkou s tvrdostí 65 66 HRC. Sek, který je s nejvyšší čistotou proveden až k samé špici, dokazuje kvalitu těchto rýhovaných pilníků. Tyto rýhované pilníky se vyznačují nejvyšší přesností tvaru, enormním výkonem při extrémně dlouhé životnosti.
Ostrý výběh.

Použití:

Pro přesné a citlivé práce i v případě velmi tvrdých materiálů, např. při výrobě nástrojů a forem.