• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a gancio con perno e supporto per chiave dinamometrica

Codice art.: 52753
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 52753
EAN / GTIN 4020772052751
Codice del produttore 52753
Numero-L L30110 100
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Chiave a gancio con perno e supporto per chiave dinamometrica, per dadi con foro trasversale DIN 1816.
Acciaio speciale temprato e temprato in una tonalità brunita.
Trasmissione: Quadro interno

Proprietà:

  • Dimensione: 35-60
  • Int. Di comando: 1/2 pollice
  • ØD: 4
  • L: 120
  • S: 75
  • T: 5
  • T1: 16,0
  • peso: 185 g