Haaksleutel met pen en houder voor momentsleutel

Artikelnummer: 52753
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 52753
EAN/GTIN 4020772052751
Nummer fabrikant 52753
L-nummer L30110 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Haaksleutel met pen en houder voor momentsleutel, voor kruisgatmoeren DIN 1816.
Speciaal staal gehard en getemperd in een gepolijste toon.
Aandrijving: Binnenvierkant

Kenmerk:

  • Maat: 35-60
  • Aandrijving SW: 1/2 inch
  • ØD: 4
  • L: 120
  • S: 75
  • T: 5
  • T1: 16,0
  • Gewicht: 185 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan