Scala a piattaforma pieghevole con telaio stretto 10 gradini

Codice art.: 52710
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 10
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 235 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Altezza di lavoro circa 4,3 m
Es. pieghevole
Lunghezza (ripiegate) 4 m
Piattaforma presente
Altezza piattaforma 2,3 m
Larghezza piattaforma 600 mm
Profondità piattaforma 650 mm
Battiginocchio si
Listello si
Superficie gradino Zigrinatura
Lunghezza caratteri 1,95 m
Inclinazione 70 grado
Accessibilità es. unilaterale
Es. mobile si
Protezione antiespansione collegamento rigido, su entrambi i lati
Piano di appoggio si
Con corrimano si
Portata 150 kg
Peso 149 kg
Lunghezza scala 3,348 m
Colore argento
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 52710
EAN / GTIN 4031405527102
Codice del produttore 052710
Numero-L L90240 100846
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala con piattaforma in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • Piattaforma spaziosa con nervature per un supporto sicuro (650 x 600 mm)
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Con corrimano a due lati, corrimano a 3 lati, alto 1.000 mm con strisce per ginocchia e piedi e fune di sicurezza
  • Parte di supporto con telaio stretto e zavorra per un'elevata stabilità
  • Grazie alle robuste cerniere in acciaio, può essere ripiegato verso il basso per risparmiare spazio (se è necessaria la zavorra esterna)
  • Particolarmente adatto per corsie strette o simili
  • Rotelle fisse integrate Ø125 mm con freno per un rapido cambio di posizione quando ripiegate
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Ampio vassoio porta attrezzi
  • Larghezza esterna: 650 mm (senza guida trasversale)
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 4300 mm
  • Larghezza esterna: 650 mm
  • Peso di zavorra: 100 kg
  • Lunghezza totale piegata: 4000 mm
  • Peso incl. Peso zavorra: 149 kg
  • Altezza: 3348 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Altezza colonna del supporto: 58 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Larghezza piattaforma: 600 mm
  • Altezza piattaforma: 2300 mm
  • Lunghezza piattaforma: 650 mm
  • Lunghezza passo: 1950 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 10 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza guida trasversale: 1000 mm
  • Esecuzione fase: Gradini