• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a corsoio, 0-200 mm, 0,02 mm, metrico

Codice art.: 527-122
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Campo di misura 0 mm - 200 mm
Risoluzione 0,02 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 527-122
EAN / GTIN 4946368108681
Codice del produttore 527-122
Numero-L L40010 7130
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro di profondità Nonius offre i seguenti vantaggi: Sono disponibili modelli con regolazione fine. Le superfici di misura e le guide sono temprate e finemente lappate.

Proprietà:

  • Ponte (L x P): 100 x 6,5 mm
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Valore limite dell’, Errore di misura , E MPE: +/-0,03 mm
  • Dimensioni: 0,353 X 0,127 X 0,018 M
  • Risoluzione: 0,02 mm
  • Pollici/Metriche: Metrico