• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsa parallela con larghezza della ganascia , altezza della ganascia 27 mm, fino a capacità di serraggio 220 mm (Blu)

Codice art.: 525-175
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 525-175
EAN / GTIN 4027474925215
Codice del produttore 525-175
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I morsetti paralleli della serie 525 vengono utilizzati per fissare pezzi da lavorare nell'artigianato, nell'industria e nelle officine. Grazie alle parti indurite per induzione della serie 525, è ideale per il fissaggio universale di pezzi di medie dimensioni e il materiale garantisce la necessaria durata e stabilità del morsetto.
  • Materiale di alta qualità e facile utilizzo
  • Esecuzione media per lavori flessibili come morsa parallela

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 190 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 7 1/2
  • Profondità totale [mm]: 510 mm
  • Profondità totale [pollici]: 20 1/16
  • Altezza totale [mm]: 208 mm
  • Altezza totale [pollici]: 8 3/16
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Campata (max.) [mm]: 220 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 8 11/16
  • Altezza ganasce [mm]: 27 mm
  • Altezza ganasce [pollici]: 1 1/16
  • Altezza di serraggio [mm]: 122 mm
  • Altezza di serraggio [pollici]: 4 13/16
  • Colore: blu
  • Ganasce sostituibili: No
  • Morsa parallela: Sì
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza della ganascia della morsa [mm]: 175 mm

Download & documenti

Prodotti correlati