Menghină paralelă cu lățimea fălcilor, înălțimea fălcilor 27 mm, lățimea de prindere până la 220 mm (albastru)

Cod articol.: 525-175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 525-175
EAN / GTIN 4027474925215
Număr producător 525-175
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Menghinele paralele din seria 525 sunt utilizate pentru prinderea pieselor de lucru în comerț, industrie și ateliere. Piesele călite prin inducție din seria 525 o fac ideală pentru prinderea universală a pieselor de dimensiuni medii, iar materialul asigură durabilitatea și stabilitatea necesare menghinei.
  • Material de înaltă calitate și funcționare simplă
  • Versiune medie pentru lucru flexibil ca menghină paralelă

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 190 mm
  • Lățime totală [inch]: 7 1/2
  • Adâncime totală [mm]: 510 mm
  • Adâncime totală [inch]: 20 1/16
  • Înălțimea totală [mm]: 208 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 8 3/16
  • Sectorul: Electr.
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 220 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 8 11/16
  • Înălțimea fălcilor [mm]: 27 mm
  • Înălțimea fălcilor [inch]: 1 1/16
  • Înălțimea de prindere [mm]: 122 mm
  • Înălțimea de strângere [inch]: 4 13/16
  • Culoarea: albastru
  • Fălci interschimbabile: nu
  • Menghină paralelă: Da
  • Lățimea fălcilor vice [mm]: 175 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript