Scala a piattaforma pieghevole e mobile a 5 gradini

Codice art.: 52305
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero traverse 1
Larghezza traverse 1 m
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,65 m
Numero di componenti della scala 1
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 5
Numero di gradini inclusa piattaforma 5
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 235 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Altezza di lavoro circa 3,15 m
Es. pieghevole
Lunghezza (ripiegate) 2,75 m
Piattaforma presente
Altezza piattaforma 1,15 m
Larghezza piattaforma 600 mm
Profondità piattaforma 650 mm
Battiginocchio si
Listello si
Superficie gradino Zigrinatura
Traverse
Lunghezza caratteri 1,4 m
Inclinazione 70 grado
Accessibilità es. unilaterale
Es. mobile si
Protezione antiespansione collegamento rigido, su entrambi i lati
Piano di appoggio si
Con corrimano si
Principio “two hands free” si
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Lunghezza scala 2,189 m
Colore argento
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 52305
EAN / GTIN 4031405523050
Codice del produttore 052305
Numero-L L90110 245
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala con piattaforma in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • Piattaforma spaziosa con nervature per un supporto sicuro (650 x 600 mm)
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Con corrimano a due lati, 3 lati, corrimano alto 1.000 mm con ginocchia e battiscopa
  • Grazie alle cerniere in acciaio stabili, può essere ripiegato per risparmiare spazio
  • Parte di supporto con guida trasversale stabilizzatrice per un'elevata stabilità
  • Rotelle fisse integrate Ø125 mm con freno per un rapido cambio di posizione quando ripiegate
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Ampio vassoio porta attrezzi
  • Larghezza esterna: 650 mm (senza guida trasversale)
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3150 mm
  • Larghezza esterna: 650 mm
  • Lunghezza totale piegata: 2750 mm
  • Altezza: 2189 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Altezza colonna del supporto: 58 mm
  • Materiale: Alluminio, rivestimento in alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Larghezza piattaforma: 600 mm
  • Altezza piattaforma: 1150 mm
  • Lunghezza piattaforma: 650 mm
  • Lunghezza passo: 1400 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 5 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza guida trasversale: 1000 mm
  • Esecuzione fase: Gradini