Passametro, 0-1

Codice art.: 523-151
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
Imballaggio Valigetta
Dimensione nominale min. 0 mm
Dimensione nominale max. 25,4 mm
Configurabile no
Tipo di prodotto calibro a forcella
Contenuto parte singola
Materiale metallo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 523-151
EAN / GTIN 4946368401812
Codice del produttore 523-151
Numero-L L40010 14144
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il Passametro può essere descritto come un calibro a scatto regolabile e offre i seguenti vantaggi: Ideale per misurazioni in serie di parti a simmetria rotazionale come alberi, assi, ecc. Nonché per misurazioni di spessore e lunghezza. La regolazione avviene, ad esempio, utilizzando la leva di retrazione nella posizione ideale

Proprietà:

  • Anvello Hub: 2 mm
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Planarità: 0,000012”
  • Dimensioni: 0,27 X 0 X 0,04 M
  • Campo di misura: 0 - 1
  • Superfici di contatto: Rivestito in metallo duro, lappato con estrema precisione, ∅ 10,8 mm
  • Forza di misura: 5-10
  • Mandrino di misura: ∅ 10,8 mm
  • Parallelismo: 0,000024”
  • Ripetibilità angolare: 0,00002″
  • Pollici/Metriche: pollici

Fornitura:

Inclusa scatola, portapezzo, senza comparatore