• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Alimentazione 110-230 V

Codice art.: 52110056
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cavo per la trasmissione dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 52110056
EAN / GTIN 4018754188178
Codice del produttore 52110056
Numero-L L60010 4426
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Alimentazione a commutazione regolata Alimentazione AC/DC Adattatore AC
  • Ingresso: 110-240 V a tensione alternata
  • Uscita: Tensione 9 V CC
  • con adattatori di presa intercambiabili

Proprietà:

  • Tensione di ingresso: 110-230 V
  • Peso: 201 g