• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

AR M 130x4 6g

Codice art.: 520226
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 2299-1
  • Tipo di filettatura: M
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
Norma DIN 2299-1
Tipologia di calibro Calibro non passa
Qualità 6
Campo di tolleranza g
Classe di tolleranza 6 g
Tipo di filettatura M
Filettatura M130
Passo della filettatura 4 mm
Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello non passa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 520226
EAN / GTIN 4046122604203
Codice del produttore 520226
Numero-L L40130 3655
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Misuratore di anelli filettati non passa / AR M 130x4 tolleranza 6g NO PASA Calibro ad anello per filetti Dimensioni secondo DIN 2299-1