GR M 150x1,5 6g

Codice art.: 520169
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo di filettatura: M
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
Norma DIN 2285-1
Tipologia di calibro Calibro passa
Qualità 6
Campo di tolleranza g
Classe di tolleranza 6 g
Tipo di filettatura M
Filettatura M150
Passo della filettatura 1,5 mm
Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello passa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 520169
EAN / GTIN 4046122603640
Codice del produttore 520169
Numero-L L40130 1189
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Calibro ad anello filettato PASSA / GR M 150x1,5 tolleranza 6g Calibro ad anello per filetti passa Dimensioni secondo DIN 2285-1